Bticino - Driver manager modulaire MyHOME_Up - 6 modules

Bticino - Driver manager modulaire MyHOME_Up - 6 modules

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • protocole - TCP/IP

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543547861

Réf. Sonepar

00038354786

Réf. Fournisseur

F459

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

autre

modèle

autre

mode de pose

autre

protocole

TCP/IP

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

largeur en nombre de modules

6

protection contre le démontage

Non

avec affichage LED

Non

possibilité de mise à jour

Non

tension de fonctionnement

230...230 V

dépendant du fournisseur

Non

visualisation

Non

serveur Web

Non

interface radio

Non

interface IR

Non

indice de protection (IP)

IP21

Driver manager modulaire pour l'intégration de MyHOME à des systèmes et des dispositifs d'autres fabricants par l'intermédiaire de drivers dédiés - 6 modules

Les Atouts de l'article:

Driver manager l'intégration dans une installation MyHOME avec des systèmes et des périphériques fabriqués par d'autres producteurs à l'aide de pilotes dédiés Port RJ45 pour LAN 100/1000Mbits 6 modules DIN