Bticino - Indicateur de consommation electrique MyHOME_Up pour installation monophasee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - direct/transformateur
type de connexion - direct
puissance réactive - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543402061
Réf. Sonepar
00038340206
Réf. Fournisseur
F520
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
direct/transformateur
type de connexion
direct
puissance réactive
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
homologation selon PTB
Non
interface d'impulsions S0
sans
changement de tarif
Non
Indicateur de consommation électrique modulaire BUS compatible avec système MyHOME pour installation monophasée - avec 3 entrées pour 3 tores maximum - 1 module
Les Atouts de l'article:
Indicateur de consommation BUS à 3 entrées pour installations monophasée Livré avec un tore - Nombre de conducteurs pouvant traverser le tore : 9x2,5mm² Peut recevoir jusqu'à 3 tores permettant de contrôler 3 circuits distincts Avec mémoire interne permettant de mémoriser :- énergie cumulée sur une base horaire sur les 12 derniers mois - énergie cumulée sur une base journalière sur les 2 dernières années - énergie cumulée sur une base mensuelle sur les 12 dernières années 1 module DIN
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.