Bticino - Horloge de programmation avec electronique digitale - 1 module DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543490341
Réf. Sonepar
00038000198
Réf. Fournisseur
F67SR11
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
100
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
6
précision par jour
2.5 s
guidage texte à l'écran
Non
programmation externe
Non
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
programme vacances
Non
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Non
programme astronomique
Non
programme aléatoire
Non
compteur d'heures
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
temps de commutation minimal canal 1
1 min
temps de commutation minimal canal 2
1 min
nombre d'emplacements de mémoire
8
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Non
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
1
largeur
17.5 mm
hauteur
83 mm
profondeur
60 mm
Horloge de programmation modulaire avec écran digital 16A 250V~ 28 programmes 0,9W - 1 module
Les Atouts de l'article:
Horloge avec électronique digitale Alimentation 230V~ 1 contact NO/NF 16A - 230V~ 1 module DIN