Bticino - Prise RJ45 Axolute categorie 6 UTP - finition Alu - 1 module

Bticino - Prise RJ45 Axolute categorie 6 UTP - finition Alu - 1 module

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • couleur - aluminium

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP21

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8012199976365

Réf. Sonepar

00038997636

Réf. Fournisseur

HC4279C6

Réf. Commerciale

Bticino

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

couleur

aluminium

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP21

apparent

Non

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

à clipser

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

numéro RAL

0

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Oui

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Oui

design

Oui

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

avec protection contre la poussière

Oui

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Oui

code couleur

Oui

largeur d'appareil

22.3 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

37.2 mm

nombre de modules (construction modulaire)

1

Prise RJ45 Axolute catégorie6 UTP livrée avec enjoliveur finition Alu 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise informatique/téléphone RJ45 Axolute catégorie6 UTP - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur Finition Alu Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568