Bticino - Chargeur USB double type-A Axolute 5V 230V 3A - finition Anthracite - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - support de module
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543488591
Réf. Sonepar
00038000161
Réf. Fournisseur
HS4285C2
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
support de module
couleur
anthracite
type de chargeur USB
AA
tension de fonctionnement
100...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
7015
largeur d'appareil
45.1 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
42 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
traitement antibactérien
Non
Chargeur double USB Type-A 3A 15W Axolute livré avec enjoliveur finition Anthracite 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque
Les Atouts de l'article:
Chargeur 2 USB Type-A Axolute - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute 3A/15W - Entrée 230V et sortie 5V= Livré sans cordon - Consommation en veille inférieure à 0,07W classe II TBTS 2 modules - Finition Anthracite Conforme à la norme IEC 62684-2011-01 - Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles