Bticino - Manette Axolute symbole ON , OFF et GEN 2 modules - Anthracite

Bticino - Manette Axolute symbole ON , OFF et GEN 2 modules - Anthracite

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 9004

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8012199744124

Réf. Sonepar

00038974412

Réf. Fournisseur

HS4911/2AF

Réf. Commerciale

Bticino

modèle

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage

autre

utilisation

bouton à contact maintenu

couleur

anthracite

numéro RAL (équivalent)

9004

sylbole scannable / sans obstacle

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

largeur

45 mm

hauteur

45 mm

profondeur

5.3 mm

Manette Axolute type bascule avec marquage ON , OFF et GEN pour montage sur mécanisme BUS compatible avec système MyHOME ou BUS KNX - finition Anthracite 2 modules

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes :- référence H4652/2 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence H4651M2 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence H4672M2 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence H4651KNX : commande filaire BUS KNX Manette type bascule 2 modules Avec symbole ON/OFF/GEN Finition Anthracite

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.