Bticino - Prise RJ45 Livinglight categorie 6 FTP - Anthracite - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - anthracite
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012199976730
Réf. Sonepar
00038997673
Réf. Fournisseur
L4279C6F
Réf. Commerciale
Bticino
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
anthracite
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP21
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
7016
type de connexion
autre
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Oui
avec zone de texte
Oui
design
Oui
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
borne
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Oui
largeur d'appareil
22 mm
hauteur d'appareil
44 mm
profondeur d'appareil
37 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
Prise informatique/téléphone RJ45 catégorie6 FTP Livinglight - livrée avec enjoliveur finition Anthracite 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque
Les Atouts de l'article:
Prise informatique/téléphone RJ45 Livinglight catégorie6 FTP - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur Finition Anthracite Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568