Bticino - Detecteur de mouvements - luminosite Livinglight BUS - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
commutateur de sélection - Oui
durée de marche max. - 15359 min
angle de détection horizontal - 0...140 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543441978
Réf. Sonepar
00038344197
Réf. Fournisseur
L4659N
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
commutateur de sélection
Oui
durée de marche max.
15359 min
angle de détection horizontal
0...140 °
mode de pose
encastré
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
interconnectable
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
hauteur de montage
1.2 m
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
6 m
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
spécial animaux
Non
surveillance de cage d'escalier
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
durée de marche min.
30 s
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
couleur
anthracite
numéro RAL (équivalent)
7037
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvements BUS Livinglight ( présence et luminosité ) idéal pour lieux de passage, compatible avec système MyHOME - avec enjoliveur finition Anthracite, à équiper d'un support et d'une plaque
Les Atouts de l'article:
Détecteur automatique BUS Livinglight avec capteur de présence IR passif et capteur de luminosité, idéal pour lieux de passage - A associer à un support et une plaque Livinglight Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,3W en veille Finition Anthracite - 2 modules Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872