Bticino - Cable BUS pour automatisme ou gestion temperature - longueur 100m

Bticino - Cable BUS pour automatisme ou gestion temperature - longueur 100m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.35 mm²

  • nombre de conducteurs - 12

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012199212777

Réf. Sonepar

00038921277

Réf. Fournisseur

L4669

Réf. Commerciale

Bticino

section nominale du conducteur

0.35 mm²

nombre de conducteurs

12

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

300 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

1.95 mm

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

70 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

couleur de gaine

gris

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

maintien de l'isolation

sans

diamètre externe approx.

5.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-15...70 °C

tension nominale U

500 V

Câble BUS SCS 1 paire torsadée non blindée conducteurs multibrins bleu et blanc pour automatisme ou gestion de température - livré en couronne longueur 100m

Les Atouts de l'article:

Câble BUS SCS longueur 100m Livré en couronne de 100m Câble une paire torsadée de deux conducteurs multibrins, non blindés, 2x0,35mm², de couleur bleue et blanche Isolation 300V à 500V Conforme aux normes IEC 46-5 et IEC 20-20