Bticino - Actionneur commande 2 relais MyHOME_Up Livinglight
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543560532
Réf. Sonepar
00038356053
Réf. Fournisseur
LN4672M2
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
encastré
nombre max. de sorties de commutation
2
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
2
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
1380 W
puissance de sortie
460 W
adapté à une charge C
Oui
courant de commutation max.
2 A
tension de fonctionnement normale
110...230 V
différentes phases connectables
Oui
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Oui
possibilité d'extension modulaire
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Actionneur BUS Livinglight avec commande 2 relais indépendants ON/OFF pour contrôle de 1 moteur ou 2 circuits lumières compatible avec système MyHOME - à équiper de support, enjoliveur double ou simple et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Actionneur commande BUS Livinglight à 2 relais indépendants et 3 fils (avec neutre) - A associer à un support, un enjoliveur double ou 2 enjoliveurs simples et une plaque Livinglight Permet de raccorder un moteur ou 2 circuits lumières : - 6A lampes à incandescence/halogène- 2A pour moteurs- 2A pour transformateur ferromagnétique et transformateur électronique- Fluocompacte et LED : 1A Pour charges simples ou doubles Interblocage logique des relais par configuration 2 modules
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.