Bticino - Support pour plaques Livinglight Air 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 0
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543504727
Réf. Sonepar
00038000293
Réf. Fournisseur
LN4702E
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
autre
mode de pose
fixation avec vis
sens de montage
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
avec clou
Non
type de montage des modules d'insertion
frontal
avec boîte d'encastrement
Oui
avec vis
Oui
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
Non
montage encastré
Non
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
Support de montage pour plaques Livinglight Air 2 modules - fixation à vis - à associer pour des plaques multipostes entraxe 71mm
Les Atouts de l'article:
Fixation à vis Associer plusieurs supports pour les plaques entraxe 71mm 2+2 modules et 2+2+2 modules