Bticino - Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 3,5pouces Livinglight
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - panneau d'avertissement et de commande
mode de pose - encastré
écran - couleur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543450161
Réf. Sonepar
00038345016
Réf. Fournisseur
LN4890
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
panneau d'avertissement et de commande
mode de pose
encastré
écran
couleur
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
composition
élément de commande
champ désignation
Oui
fonction tactile
Oui
autres interfaces
Ethernet
couplage au bus inclus
Oui
matériau
autre
qualité du matériau
autre
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP20
Ecran tactile couleur 3,5pouces BUS Livinglight compatible avec système MyHOME - livré avec support, à équiper de plaque de finition 3+3 modules
Les Atouts de l'article:
Ecran tactile Livinglight 3,5pouces couleur MyHOME BUS - A compléter d'une plaque de finition Livinglight Le rétroéclairage du moniteur s’allume à la première pression Permet la gestion des fonctions suivantes :- gestion lumière et volet- scénarios- gestion de la température- gestion énergie (délestage) et affichage des consommations
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.