Bticino - Mini detecteur volumetrique de presence IR fixe BUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 105 °
caractéristique - surface
système radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199414652
Réf. Sonepar
00038941465
Réf. Fournisseur
N4640
Réf. Commerciale
Bticino
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
105 °
caractéristique
surface
système radio
Non
courant de fonctionnement
4.5 mA
tension de fonctionnement
18...27 V
hauteur
60 mm
largeur
65 mm
profondeur
38 mm
diamètre
35 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Mini détecteur volumétrique de présence infrarouge (IR) fixe BUS pour système anti-intrusion, compatible avec système MyHOME - montage en saillie au mur