Bticino - Sortie de cable Livinglight - Blanc - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012199107684
Réf. Sonepar
00038910768
Réf. Fournisseur
N4954
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
encastré
capacité des bornes
sans
technique de raccordement
sans borne
couleur
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
largeur d'appareil
43.8 mm
hauteur d'appareil
47 mm
profondeur d'appareil
35.4 mm
Livinglight, une sortie de câble à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique
Les Atouts de l'article:
2 modules Finition Blanc