Cables Generiques courant fort - AR2V 4X120 COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
10 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594000246
Réf. Fournisseur
000246
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
120 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
aluminium
surface du conducteur
nu
forme du conducteur
rond
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
avec conducteur de protection
Non
couche conductrice intérieure
Oui
couche conductrice extérieure
Oui
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine en plomb
Non
conducteur concentrique
sans
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
revêtement conducteur
Oui
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
diamètre externe approx.
15 mm
température max. admissible du conducteur
90 °C
tension nominale U
1 kV
AR2V 4X120 COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide aluminium utilisé dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.