Cables Generiques courant fort - H07VU 1,5 NOIR C500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594000611
Réf. Fournisseur
000611
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
isolation des fils
PVC
couleur de conducteur
noir
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Non
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
tension nominale U
750 V
H07VU 1,5 NOIR C500
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.