Cables Generiques courant fort - PHOTOVOLT 1X4 NOIR T500

Cables Generiques courant fort - PHOTOVOLT 1X4 NOIR T500

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 1 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 4 mm²

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Minimum d'achat

  • 500 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594002086

Réf. Fournisseur

002086

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

Tension nominale U0

1 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

4 mm²

isolation des fils

polyoléfine

spécification du matériau gaine externe

autre

nombre de conducteurs pilotes

1

matériau de la gaine

autre

couleur de gaine

noir

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

tension nominale U

1.5 kV

PHOTOVOLT 1X4 NOIR T500

Les atouts de l'article:

Câble souple destiné à l'alimentation de panneaux photovoltaïque.