Cables Generiques courant fort - H07VR 10 V-J C100

Cables Generiques courant fort - H07VR 10 V-J C100

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594003405

Réf. Fournisseur

003405

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

10 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

450 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

isolation des fils

PVC

couleur de conducteur

vert/jaune

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

70 °C

Blindage

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

tension nominale U

750 V

H07VR 10 V/J C100

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.