Cables Generiques courant fort - CR1C1 3G1,5 T500

Cables Generiques courant fort - CR1C1 3G1,5 T500

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 500 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594011237

Réf. Fournisseur

011237

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

3

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

polyoléfine

Tension nominale U0

300 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

brins torsadés

Non

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Oui

couleur d'identification/codification du fil

autre

marquage du conducteur

sans

couleur de conducteur

autre

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

60 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

orange

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

maintien de l'isolation

sans

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

tension nominale U

500 V

maintien de fonction

sans

forme du conducteur

rond

convient comme câble d'installation

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble à moyenne tension

Non

convient comme câble à haute tension

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport

Non

CR1C1 3G1,5 T500

Les atouts de l'article:

Câble rigide résistant au feu utilisé dans les circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d'incendie, etc.) dans les établissements recevant du public, dans les immeubles de grandes hauteurs, dans les tunnels et dans l'industrie
Ils sont non propagateurs de l'incendie.