Cables Generiques courant fort - CR1C1 3G4 COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 3
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - polyoléfine
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
20 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594011244
Réf. Fournisseur
011244
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
4 mm²
nombre de conducteurs
3
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
polyoléfine
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
brins torsadés
Non
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
couleur d'identification/codification du fil
autre
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
autre
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
60 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
orange
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
maintien de l'isolation
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
tension nominale U
500 V
maintien de fonction
sans
forme du conducteur
rond
convient comme câble d'installation
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble à moyenne tension
Non
convient comme câble à haute tension
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
Non
CR1C1 3G4 COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide résistant au feu utilisé dans les circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d'incendie, etc.) dans les établissements recevant du public, dans les immeubles de grandes hauteurs, dans les tunnels et dans l'industrie
Ils sont non propagateurs de l'incendie.