Cables Generiques courant fort - R2V 1X95 COUPE

Cables Generiques courant fort - R2V 1X95 COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 600 V

Minimum d'achat

  • 5 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594022700

Réf. Fournisseur

022700

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

95 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

600 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

brins torsadés

Oui

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

XLPE (VPE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Oui

marquage du conducteur

sans

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

70 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...60 °C

tension nominale U

1200 V

R2V 1X95 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide utilisé dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.