Cables Generiques courant fort - CABLE SPOT TBT 2X1,5 C50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - autre
Tension nominale U0 - 48 V
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05594556204
Réf. Fournisseur
556204
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
2
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
autre
Tension nominale U0
48 V
matériau conducteur
cuivre
isolation des fils
autre
couleur d'identification/codification du fil
autre
couleur de conducteur
autre
avec conducteur de protection
Non
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
armature/ferraillage
sans
couleur de gaine
blanc
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-60...180 °C
tension nominale U
48 V
CABLE SPOT TBT 2X1,5 C50
Les atouts de l'article:
Câble méplat en silicone haute et basse température pour le câblage des spots d'éclairage basse tension