Cable Equipements - Bobine à sandows diamètre 300 mm, largeur utile maxi 100 mm -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - indépendant
diamètre max. de l'enrouleur de câble - 300 mm
largeur max. de l'enrouleur de câble - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760077860057
Réf. Sonepar
00266000020
Réf. Fournisseur
E3300390
Réf. Commerciale
Cable Equipements
mode de pose
indépendant
diamètre max. de l'enrouleur de câble
300 mm
largeur max. de l'enrouleur de câble
100 mm
Bobine à sandows diamètre 300 mm, largeur utile maxi 100 mm - Compatible avec nos gammes BOBI et QUAD - Flasques en plastique résistant - Largeur hors tout 160mm - Modèle breveté
Les Atouts de la gamme:
Bobine à sandows : pour transformer instantanément une couronne en bobine - Modèle breveté