Cable Equipements - Bobine à sandows diamètre 400 mm, largeur utile maxi 150 mm -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - indépendant
diamètre max. de l'enrouleur de câble - 180 mm
largeur max. de l'enrouleur de câble - 650 mm
charge max. portante - 60 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760077867339
Réf. Sonepar
00266000021
Réf. Fournisseur
E3300490
Réf. Commerciale
Cable Equipements
mode de pose
indépendant
diamètre max. de l'enrouleur de câble
180 mm
largeur max. de l'enrouleur de câble
650 mm
charge max. portante
60 kg
Bobine à sandows diamètre 400 mm, largeur utile maxi 150 mm - Compatible avec notre gamme BOBI - Flasques en plastique résistant - Largeur hors tout 210mm - Modèle breveté
Les Atouts de la gamme:
Bobine à sandows : pour transformer instantanément une couronne en bobine - Modèle breveté