Cable Equipements - UNIQUAD 300 : dévidoir portatif pour couronne de fils, livré avec 1 bobine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - indépendant
largeur max. de l'enrouleur de câble - 340 mm
charge max. portante - 1.95 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760077867063
Réf. Sonepar
00266000942
Réf. Fournisseur
E3500100
Réf. Commerciale
Cable Equipements
mode de pose
indépendant
largeur max. de l'enrouleur de câble
340 mm
charge max. portante
1.95 kg
UNIQUAD 300 : dévidoir portatif pour couronne de fils, livré avec 1 bobine à sandows diamètre 300 mm largeur maxi 100 mm - Système de freinage - Dimensions : l 340 x P 230 x H 450 mm