Cable Equipements - QUAD : dévidoir portatif pour couronnes de fils, livré avec 4 bobines à sandows
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charge max. portante - 40 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760077860033
Réf. Sonepar
00266014000
Réf. Fournisseur
E3500333
Réf. Commerciale
Cable Equipements
charge max. portante
40 kg
QUAD : dévidoir portatif pour couronnes de fils, livré avec 4 bobines à sandows diamètre 300 mm largeur maxi 100 mm - Un axe indépendant pour chaque bobine - Guide-fil et système de freinage sur chaque bobine -
Les Atouts de l'article:
QUAD : dévidoir portatif avec bobines à sandows diamètre 300mm (pour 4 couronnes de fils)