Cable Equipements - BOA 35-3 : Vehicules - 1m - 1 canal Ø35mm + 2 canaux Ø34mm -

CABLE EQUIPEMENTS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • nombre de canaux - 3

  • matériau - plastique

  • capacité de charge max. - 2 t

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760077861962

Réf. Sonepar

00266000790

Réf. Fournisseur

PA35C100

Réf. Commerciale

Cable Equipements

longueur

1000 mm

couleur

noir

nombre de canaux

3

matériau

plastique

capacité de charge max.

2 t

BOA 35-3 : passage de cable Vehicules - 1m - 1 canal Ø35mm + 2 canaux Ø34mm - Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noire et capot jaune sur charnière avec verrouillage (système exclusif) - Largeur 290mm, hauteur 50mm -

Les Atouts de l'article:

BOA 35-3 : le passage de cable PREMIUM - Pour véhicules jusqu'à 44 tonnes - Tous usages, même intensifs - Pour cable diamètre maxi 35mm - 3 canaux - Longueur 1 mètres