Cable Equipements - COBRA 31-3 : passage de cable Vehicules - 90cm - 3 canaux Ø31mm

CABLE EQUIPEMENTS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 46 mm

  • longueur - 900 mm

  • couleur - noir

  • nombre de canaux - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760077860231

Réf. Sonepar

00266000798

Réf. Fournisseur

PAC31C90

Réf. Commerciale

Cable Equipements

largeur

300 mm

hauteur

46 mm

longueur

900 mm

couleur

noir

nombre de canaux

3

capacité de charge max.

44 t

COBRA 31-3 : passage de cable Vehicules - 90cm - 3 canaux Ø31mm - Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) -Rouler au pas -Base noire élastomère et capot jaune sur charnière - Largeur 300mm hauteur 46mm - Ne pas fixer au sol

Les Atouts de l'article:

COBRA 31-3 : passage de cable économique -Pour véhicules jusqu'à 44 tonnes - Testé par le Laboratoire National d'Essais - Pour cable diamètre maxi 31mm - 3 canaux - Longueur 90cm