Cable Equipements - COBRA 38-5 : passage de cable Vehicules - 89cm - 3 canaux Ø38mm + 2 canaux Ø36mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 580 mm
hauteur - 75 mm
longueur - 890 mm
couleur - noir
nombre de canaux - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760077861689
Réf. Sonepar
00266000805
Réf. Fournisseur
PAC38E89
Réf. Commerciale
Cable Equipements
largeur
580 mm
hauteur
75 mm
longueur
890 mm
couleur
noir
nombre de canaux
5
capacité de charge max.
44 t
Passage de cable COBRA 38-5 : passage de cable Vehicules - 89cm - 3 canaux Ø38mm + 2 canaux Ø36mm - Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) - Rouler au pas - Base noire élastomère et capot jaune sur charnière -Largeur 580mm, hauteur 7