Cable Equipements - TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 3m - GRIS - 2 canaux -

CABLE EQUIPEMENTS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 76 mm

  • hauteur - 16 mm

  • couleur - gris

  • nombre de canaux - 2

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760077860132

Réf. Sonepar

00266000857

Réf. Fournisseur

PCT10B300

Réf. Commerciale

Cable Equipements

largeur

76 mm

hauteur

16 mm

couleur

gris

nombre de canaux

2

matériau

plastique

sans halogène

Oui

auto-adhésif

Oui

lèvre d'étanchéité

Oui

TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 3m - GRIS - 2 canaux - Dans chaque canal : 1 cable Ø10 + 1 cable Ø7mm - Capot amovible : accès facile aux cables - PVC souple - Largeur 76mm, hauteur 16mm

Les Atouts de l'article:

TOP10 : goulotte de plancher en rouleau (PVC souple gris) - Beaucoup plus pratique que les barres rigides de 2 mètres : pas de chutes, facile à transporter - Ne casse pas et protège vraiment le cable - Adhésir double face déjà en place - Capot amovible pour un accès facile aux cables - 2 canaux pouvant contenir chacun 2 câbles (diamètre maxi 10mm et 7mm) - Rouleau de 3 mètres