Cable Equipements - PG12 passage de plancher - PVC marron - 2 m - 2 canaux Ø12 mm

Cable Equipements - PG12 passage de plancher - PVC marron - 2 m - 2 canaux Ø12 mm

CABLE EQUIPEMENTS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - marron

  • nombre de canaux - 12

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • auto-adhésif - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760077860781

Réf. Sonepar

00266000881

Réf. Fournisseur

PG12B200M

Réf. Commerciale

Cable Equipements

couleur

marron

nombre de canaux

12

matériau

plastique

sans halogène

Oui

auto-adhésif

Oui

lèvre d'étanchéité

Oui

PG12 passage de plancher - PVC marron - 2 m - 2 canaux Ø12 mm Largeur 70mm, hauteur 18mm - Poids 0,95kg - Passage des piétons

Les Atouts de la gamme:

PG12 : goulotte de plancher rigide - Le couvercle se clipse sur la base - PVC marron - Adhésif double face déjà en place - 2 canaux - Capacité : 2 cables diamètre 12mm + 2 cables diamètre 6mm - Barre de 2 mètres