Cablerie Sab - ZKBi 1,5 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur concentrique - 1.5 mm²
diamètre externe approx. - 100000 mm
équivalent du renfort en diamètre nominal de cuivre - 1.5 mm²
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101100105
Réf. Fournisseur
010401152
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur concentrique
1.5 mm²
diamètre externe approx.
100000 mm
équivalent du renfort en diamètre nominal de cuivre
1.5 mm²