Cablerie Sab - BiHF-O 2 x 1,5 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
hauteur de conduite approx. - 100000 mm
diamètre externe approx. - 100000 mm
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101104005
Réf. Fournisseur
014102152
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
2
hauteur de conduite approx.
100000 mm
diamètre externe approx.
100000 mm