Cablerie Sab - BiHF-J 5 G 1,5 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101105718
Réf. Fournisseur
014105156
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
5