Cablerie Sab - CC 500 (SAB-JZ) 7 G 1,5 MM2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
diamètre externe approx. - 9.6 mm
diamètre des brins - 0.26 mm
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101109818
Réf. Fournisseur
020007156
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
7
diamètre externe approx.
9.6 mm
diamètre des brins
0.26 mm
NoticePDF