Cablerie Sab - LiYCY 2 x 0,50 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101174005
Réf. Fournisseur
031502502
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
2