Cablerie Sab - LiYCY 2 x 0,75 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - nu
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101174105
Réf. Fournisseur
031502752
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
PVC
nombre de conducteurs
2
couleur de gaine
gris
surface du conducteur
nu
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
blindage sur élément de câblage
feuille + tresse
blindage sur câblage
tresse
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
5.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...70 °C