Cablerie Sab - S 200 12 G 0,75 mm2

Cablerie Sab - S 200 12 G 0,75 mm2

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 12

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101202500

Réf. Fournisseur

07741207

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

12