Cablerie Sab - S 200 12 G 1,0 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 12
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101202600
Réf. Fournisseur
07741210
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
12