Cables Generiques courant faible - SYT 5P9 AWG20 AE GRIS C100

Cables Generiques courant faible - SYT 5P9 AWG20 AE GRIS C100

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.8 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 10

  • câblage - couches

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05861351605

Réf. Fournisseur

351605

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant faible

section nominale du conducteur

0.8 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

10

câblage

couches

catégorie

sans

couleur de gaine

gris

surface du conducteur

nu

taille AWG

20

élément de câblage

pairs

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

feuille

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

23.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

10 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-10...70 °C

résistant aux UV

Non

SYT 5P9 AWG20 AE GRIS C100

Les atouts de l'article:

Câble rigide téléphonique destiné aux liaisons numériques haut débit.