Cables Generiques courant faible - 17 VATCA BLANC CLB C100

Cables Generiques courant faible - 17 VATCA BLANC CLB C100

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 6.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.02 mm

  • nombre de couches d'écran - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05861501405

Réf. Fournisseur

501405

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant faible

diamètre du conducteur extérieur

6.8 mm

diamètre du conducteur intérieur

1.02 mm

nombre de couches d'écran

2

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur intérieur

classe 1 - âme massive

couleur de gaine

blanc

impédance caractéristique

75 Ohm

résistant aux UV

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

matériau du conducteur intérieur

aluminium

surface du conducteur interne

cuivré

matériau du conducteur extérieur

aluminium

surface du conducteur extérieur

nu

forme du conducteur extérieur

feuille + tresse

diélectrique

PE alvéolé

armature

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

diamètre externe approx.

6.8 mm

Convient pour une installation dans le sol

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-30...60 °C

17 VATCA BLANC CLB C100

Les atouts de l'article:

Cable rigide coaxial d'antenne TV intérieur destiné au raccordement pour la distribution terreste ou satellite.