Cables Generiques courant faible - GRADE 3 TV 4P COUPE Dca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - sans
catégorie - sans
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861009280
Réf. Fournisseur
009280
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
sans
catégorie
sans
couleur de gaine
blanc
surface du conducteur
nu
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
Convient pour une installation dans le sol
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...70 °C
résistant aux UV
Non
GRADE 3 TV 4P COUPE Dca
Les atouts de l'article:
Câble rigide résidentiel utilisé pour un réseau V.D.I à très haut débit, pour la transmission de signaux numériques et analogiques pour la voix, données et liaisons vidéos.