Cables Generiques courant faible - GRADE 3 TV 4P C100 Dca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - sans
couleur de gaine - blanc
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861009290
Réf. Fournisseur
009290
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
catégorie
sans
couleur de gaine
blanc
surface du conducteur
nu
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...70 °C
résistant aux UV
Non
GRADE 3 TV 4P C100 Dca
Les atouts de l'article:
Câble rigide résidentiel utilisé pour un réseau V.D.I à très haut débit, pour la transmission de signaux numériques et analogiques pour la voix, données et liaisons vidéos.