Cables Generiques courant faible - GRADE 3 TV 4P T500 CCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - sans
surface du conducteur - nu
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861009299
Réf. Fournisseur
009299
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
sans
surface du conducteur
nu
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
GRADE 3 TV 4P T500 CCA