Cables Generiques courant faible - ALARME AlC 10X0,22 C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 10
câblage - sans
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861027814
Réf. Fournisseur
027814
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur
0.22 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
10
câblage
sans
couleur de gaine
blanc
matériau conducteur
aluminium
surface du conducteur
autre
diamètre du conducteur
0.22 mm
élément de câblage
non
isolation des fils
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
armature/ferraillage
sans
géométrie du câble
rond
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
résistant aux UV
Non
ALARME AlC 10X0,22 C100
Les atouts de l'article:
Câble rigide avec écran aluminium destiné au raccordement des différents périphériques des centrales d'alarme.