fin de vie
Cables Generiques courant faible - 98 8P6 COUPE

Cables Generiques courant faible - 98 8P6 COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 0.6 mm

  • section nominale du conducteur - 0.6 mm²

  • taille AWG - 24

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05861077300

Réf. Fournisseur

077300

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant faible

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.6 mm

section nominale du conducteur

0.6 mm²

taille AWG

24

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

16

élément de câblage

quadruple

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

feuille

câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

autre

matériau de la gaine

autre

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

couleur de gaine

noir

armature/ferraillage

fil

matériau de renfort

acier

géométrie du câble

rond

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-45...75 °C

résistant aux UV

Oui

98 8P6 COUPE