Cables Generiques courant faible - 19 VATCA BLANC T500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 6.8 mm
diamètre du conducteur intérieur - 1.02 mm
nombre de couches d'écran - 2
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861087736
Réf. Fournisseur
087736
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
diamètre du conducteur extérieur
6.8 mm
diamètre du conducteur intérieur
1.02 mm
nombre de couches d'écran
2
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur intérieur
classe 1 - âme massive
couleur de gaine
blanc
impédance caractéristique
75 Ohm
résistant aux UV
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
matériau du conducteur intérieur
aluminium
surface du conducteur interne
cuivré
matériau du conducteur extérieur
aluminium
surface du conducteur extérieur
nu
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
diélectrique
PE alvéolé
armature
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
diamètre externe approx.
6.8 mm
Convient pour une installation dans le sol
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...60 °C
19 VATCA BLANC T500
Les atouts de l'article:
Cable rigide coaxial d'antenne TV intérieur destiné au raccordement pour la distribution terreste ou satellite.