Cables Generiques courant faible - COAX KX6+2X0,75 BLANC T500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine - blanc
impédance caractéristique - 75 Ohm
résistant aux UV - Non
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861102418
Réf. Fournisseur
102418
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur intérieur
classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine
blanc
impédance caractéristique
75 Ohm
résistant aux UV
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
matériau du conducteur intérieur
cuivre
surface du conducteur interne
nu
matériau du conducteur extérieur
cuivre
surface du conducteur extérieur
nu
forme du conducteur extérieur
tresse
diélectrique
PE plein
armature
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
COAX KX6+2X0,75 BLANC T500
Les atouts de l'article:
Câble rigide coaxial vidéo destiné à la transmission de signaux dans des applications anlogiques de vidéo surveillance.