Cables Generiques courant faible - COAX VIDEO 100 (75OHMS) COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine - vert
impédance caractéristique - 75 Ohm
résistant aux UV - Non
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861103120
Réf. Fournisseur
103120
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur intérieur
classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine
vert
impédance caractéristique
75 Ohm
résistant aux UV
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
matériau du conducteur intérieur
cuivre
surface du conducteur interne
nu
matériau du conducteur extérieur
autre
surface du conducteur extérieur
étamé
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
diélectrique
PE plein
armature
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...70 °C
COAX VIDEO 100 (75OHMS) COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide coaxial vidéo destiné à la transmission de signaux dans des applications anlogiques de vidéo surveillance.