Cables Generiques courant faible - F-UTP CAT5E 4P LSZH T500 Dca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - F/UTP
catégorie - 5E
longueur - 500 m
couleur de gaine - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861110872
Réf. Fournisseur
110872
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
type de câble
F/UTP
catégorie
5E
longueur
500 m
couleur de gaine
blanc
sans halogène
Oui
construction de câbles
1x4
F-UTP CAT5E 4P LSZH T500 Dca
Les atouts de l'article:
Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.